Vandpumpetang DIN ISO 8976
Vandpumpetang, 7x just. plasthåndtag
VANDPUMPETANG 250MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndtag: Plastbelagt
Skridsikker
Tænder: Induktivt hærdet
- Selvspændende på rør og møtrikker
- Intet slip på emnet
Hoved: Lakeret sort, slebet
Materiale: Krom-vanadiumstål, hærdet
Rør, møtrikker, flade emner
Længde i tommer (L) | 10 in |
Længde (L) | 250 mm |
Min./maks. spændeområde | 1-85 mm |
Kæbetykkelse (C) | 7 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål, hærdet |
ISO | 8976 |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Overflade | Almindelig |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)